Rury osłonowe do kabli
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
Materiały montażowe i izolacja
Materiały montażowe
Rury osłonowe do kabli
7Q028363
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 10 mm external dm 15 mm length 50 m green CONTINENTAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Q028363
Grubość ścianki (mm)
2.5
Promień gięcia (mm)
38
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Średnica nominalna
3/8 cala (10)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
2.5
Promień gięcia (mm)
38
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Średnica nominalna
3/8 cala (10)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Kolor ściany zewnętrznej
Zielony
Marka
Continental
Type
5910001621
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Q028363
UBB
500726967309
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
4000822350