Pogłębiacze
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
Wiercenie
Pogłębiacze
U6330.250.001
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
Fabory Pogłębiacz C DIN 335 C HSS HSS 25,0MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U6330.250.001
Średnica wału (mm)
10
Długość (mm)
66
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
25 - 25
Marka
Fabory
Coating
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
10
Długość (mm)
66
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
25 - 25
Marka
Fabory
Coating
HSS
Waga na sztukę (g)
74
Type
Countersink
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
335-C
Numery artykułów
Numer artykułu
U6330.250.001
EAN
8715494638319
UBB
500500211668
UNSPSC
20102007