Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Wiercenie
Wiertła stopniowe
U6315.006.038
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
Fabory Wiertło stopniowe Spiral Fluted with Split point HSS 3-12 6,0-38,0MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
U6315.006.038
Średnica wału (mm)
10
Z łamaczem krawędzi
Nie
Spiralny rowek
Tak
Jednostka miary
mm
Maks. średnica wiertła (mm)
38
Min. średnica wiertła (mm)
6
Wymienna końcówka centrująca
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
10
Z łamaczem krawędzi
Nie
Spiralny rowek
Tak
Jednostka miary
mm
Maks. średnica wiertła (mm)
38
Min. średnica wiertła (mm)
6
Wymienna końcówka centrująca
Nie
Liczba stopni wiercenia
12
Materiał do cięcia
HSS
Końcówka centrująca
Nie
Z kanałem chłodzącym
Nie
Basic material
HSS
Marka
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
12
Wymiary trzpienia (mm)
10
Type
Step Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U6315.006.038
EAN
8715494637992
UBB
500500208466
UNSPSC
27110000