text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło do obróbki metalu cylindryczne DIN 1869 HSSG Blanc 8,5 x 390 mm


Numer artykułu 6X983168
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 265
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 390
Średnica wiertła (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 265
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6X983168
EAN 8715494546539
UBB 500512513416
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AX085390
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.