text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło do obróbki metalu cylindryczne DIN 1869 HSSG Blanc 4,5 x 235 mm


Numer artykułu 0F658538
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 160
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 235
Średnica wiertła (mm) 4.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 160
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0F658538
EAN 8715494547055
UBB 500512510693
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AX045235
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.