text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Wiertło do obróbki metalu cylindryczne DIN 1869 HSSG Blanc 3,5 x 210 mm


Numer artykułu 6R300459
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 145
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 210
Średnica wiertła (mm) 3.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 145
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Kod towaru 82075060
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6R300459
EAN 8715494546966
UBB 500512509703
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AX035210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.