text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło do obróbki metalu cylindryczne DIN 1869 HSSG Blanc 12,0 x 295 mm


Cikkszám 2K350118
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 205
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Całkowita długość (mm) 295
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 205
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Kod towaru 82075060
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2K350118
EAN 8715494546751
UBB 500512507319
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AX120295
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.