text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło do obróbki metalu cylindryczne DIN 1869 HSSG Blanc 11,5 x 455 mm


Numer artykułu 9X071220
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 310
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 455
Średnica wiertła (mm) 11.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 310
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9X071220
EAN 8715494546744
UBB 500512507236
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AX115455
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.