text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Wiertło cylindryczne Zredukowanym trzpieniem DIN 338 RN HSS Black 19,5 MM


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 140
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 205
Średnica wiertła (mm) 19.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 140
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 231
Kod towaru 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0006.195.001
EAN 8715494655385
UBB 240201020593
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AD101950

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.