Tools
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
Wiercenie
Wiertła kręte
U0005.135.001
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
Fabory Wiertło cylindryczne Zredukowanym trzpieniem DIN 338 RN HSS Black 13,5 MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0005.135.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
108
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wiertła (mm)
13.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
108
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Fabory (labor)
Waga na sztukę (g)
105
Type
Twist Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0005.135.001
EAN
8715494655163
UBB
203201018660
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
021500-AD001350