text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Zredukowanym trzpieniem DIN 338 RN HSS Black 10,5 MM


Numer artykułu U0005.105.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 133
Średnica wiertła (mm) 10.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 59
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0005.105.001
EAN 8715494655101
UBB 240201018043
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AD001050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.