text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne stożkowe MK4 DIN 345 RN HSS Black 39,0 MM


Numer artykułu F0129.390.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 205
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 349
Średnica wiertła (mm) 39
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 205
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Morse taper
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 1728
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu F0129.390.001
EAN 8715494649070
UBB 240175057696
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AN003900
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.