Wiertła kręte
Wszystkie kategorie
Brands
Elementy złączne
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Wiercenie
Wiertła kręte
F0129.320.001
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
Fabory Wiertło cylindryczne stożkowe MK4 DIN 345 RN HSS Black 32,0 MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
F0129.320.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
190
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
334
Średnica wiertła (mm)
32
System mocowania
Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
190
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Morse taper
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Fabory (labor)
Waga na sztukę (g)
1100
Type
Twist Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
F0129.320.001
EAN
8715494648936
UBB
240201034537
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
021500-AN003200