text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Wiertło cylindryczne stożkowe MK3 DIN 345 RN HSS Black 30,0 MM


Numer artykułu F0129.300.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 185
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 296
Średnica wiertła (mm) 30
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 185
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Morse taper
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 880
Kod towaru 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu F0129.300.001
EAN 8715494648899
UBB 240201034123
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AN003000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.