Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
F0129.250.001
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
Fabory Wiertło cylindryczne stożkowe MK3 DIN 345 RN HSS Black 25,0 MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
F0129.250.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
170
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
281
Średnica wiertła (mm)
25
System mocowania
Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
170
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Morse taper
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Fabory (labor)
Waga na sztukę (g)
650
Type
Twist Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
F0129.250.001
EAN
8715494648783
UBB
240201033133
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
021500-AN002500