text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Wiertło cylindryczne stożkowe MK2 DIN 345 RN HSS Black 22,5 MM


Numer artykułu F0129.225.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 160
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 253
Średnica wiertła (mm) 22.5
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 160
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Morse taper
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 420
Kod towaru 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu F0129.225.001
EAN 8715494648738
UBB 240175056862
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AN002250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.