text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne stożkowe DIN 345 RN HSS 53,0 MM


Numer artykułu F0129.530.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 235
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 412
Średnica wiertła (mm) 53
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 235
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Morse taper
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 2900
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu F0129.530.001
EAN 8715494649322
UBB 240175397845
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AN005300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.