text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 9,0X410MM


Numer artykułu U0020.090.410
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 280
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 410
Średnica wiertła (mm) 9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 280
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 140.333
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0020.090.410
EAN 8715494656719
UBB 240201341858
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AS090410
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.