text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 8,0X305MM


Numer artykułu U0020.080.305
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 210
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 305
Średnica wiertła (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 210
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 80
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0020.080.305
EAN 8715494656641
UBB 240201473859
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AS080305
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.