text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 8,5X240MM


Numer artykułu U0020.085.240
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 165
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 240
Średnica wiertła (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 165
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 62.222
Kod towaru 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0020.085.240
EAN 8715494656665
UBB 240201339555
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AS085240
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.