Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
U0020.060.260
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
Fabory Wiertło cylindryczne Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,0X260MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0020.060.260
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
180
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
230
Średnica wiertła (mm)
6
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
180
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Fabory (labor)
Waga na sztukę (g)
39
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0020.060.260
EAN
8715494656528
UBB
240201341288
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
021500-AS060260