text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 5,0X315MM


Numer artykułu U0020.050.315
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 210
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 315
Średnica wiertła (mm) 5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 210
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 32
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0020.050.315
EAN 8715494656474
UBB 240201342500
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AS050315
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.