text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Wiertło cylindryczne Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 5,0X245MM


Numer artykułu U0020.050.245
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 170
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 245
Średnica wiertła (mm) 5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 170
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 27
Kod towaru 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0020.050.245
EAN 8715494656467
UBB 240201341023
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AS050245
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.