text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 2,5X140MM


Numer artykułu U0020.025.140
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 95
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 140
Średnica wiertła (mm) 2.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 95
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 5
Kod towaru 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0020.025.140
EAN 8715494656337
UBB 240201338318
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AS025140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.