text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 12,0X295MM


Numer artykułu U0020.120.300
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 205
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 295
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 205
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 179
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0020.120.300
EAN 8715494656870
UBB 240201340371
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AS120295
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.