text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne DIN 1897 HSSG 9,5 MM


Numer artykułu U0025.095.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 40
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 84
Średnica wiertła (mm) 9.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 40
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 40.5
Type Stubby Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0025.095.001
EAN 8715494657693
UBB 407201060420
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AQ000950
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.