text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 8,2 MM


Article number U0000.082.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Packed per 1

Specifications

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8.2
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 33.2
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number U0000.082.001
EAN 8715494650359
UBB 240201348887
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AA000820
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.