text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 4,4 MM


Numer artykułu U0000.044.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 47
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 80
Średnica wiertła (mm) 4.4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 47
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 7.4
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0000.044.001
EAN 8715494649902
UBB 240201332949
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AA000440
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.