Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
U0000.043.001
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
Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 4,3 MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0000.043.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
47
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wiertła (mm)
4.3
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
47
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Fabory (labor)
Waga na sztukę (g)
7.1
Type
Twist Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0000.043.001
EAN
8715494649896
UBB
240201332865
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
021500-AA000430