text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 RN HSS Zwart 3,8 MM


Artikelnummer U0000.038.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 3.8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 4.8
Kod towaru 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0000.038.001
EAN 8715494649834
UBB 240201332378
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AA000380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.