text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 6,8 MM


Article number U0003.068.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Całkowita długość (mm) 109
Średnica wiertła (mm) 6.8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 20.66
Kod towaru 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number U0003.068.001
EAN 8715494654500
UBB 240201445071
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AT000680
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.