text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 4,2 MM


Numer artykułu U0003.042.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 4.2
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 6
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0003.042.001
EAN 8715494654234
UBB 240201442342
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AT000420
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.