text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 4,0 MM

Numer artykułu U0003.040.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 5.51
Kod towaru 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0003.040.001
EAN 8715494654210
UBB 240201442185
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AT000400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.