Tools
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
Wiercenie
Wiertła kręte
U0003.110.001
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
Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 11,0 MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0003.110.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
94
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
142
Średnica wiertła (mm)
11
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
94
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Fabory (labor)
Waga na sztukę (g)
64
Type
Twist Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0003.110.001
UBB
240201449297
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
021500-AT001100