text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 5,5 MM


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 93
Średnica wiertła (mm) 5.5
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Tak
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 12.49
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0002.055.001
EAN 8715494653343
UBB 240201371392
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AK000550

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.