text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 1,0 MM


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 34
Średnica wiertła (mm) 1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 0.2
Kod towaru 82075060
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0002.010.001
EAN 8715494652889
UBB 240201342765
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AK000100

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.