text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 8,4 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 8.40
d2 15
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D (mm) 8.40
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 8.40
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Waga na sztukę (g) 12.5
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.084.001
EAN 8716563438083
UBB 240201418342
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.