text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 4,5 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 4.50
d2 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 4.50
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 4.50
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Waga na sztukę (g) 3
Kod towaru 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.045.001
EAN 8716563437697
UBB 240201416288
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.