text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 3,0 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 3
d2 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 3
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 3
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 8
Waga na sztukę (g) 2
Kod towaru 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.030.001
EAN 8716563437543
UBB 240201415371
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.