text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 12,4 MM

Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 12.40
d2 22

Specyfikacje

D (mm) 12.40
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 12.40
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Waga na sztukę (g) 26.4
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.124.001
EAN 8716563438533
UBB 240201672922
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.