text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Medium DIN 172 A 9,0 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 9
d2 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 9
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 9
d2 15
d3 18
h1 3
h2 20
Waga na sztukę (g) 15
Kod towaru 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3686.090.001
EAN 8716563440338
UBB 240201689694
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.