text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Medium DIN 172 A 6,1 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 6.10
d2 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 6.10
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 6.10
d2 12
d3 15
h1 2
h2 16
Waga na sztukę (g) 8.2
Kod towaru 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3686.061.001
EAN 8716563440048
UBB 240201686708
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.