text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Medium DIN 172 A 3,5 MM


Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 3.50
d2 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 3.50
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 3.50
d2 7
d3 10
h1 2.5
h2 12
Waga na sztukę (g) 2.6
Kod towaru 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3686.035.001
EAN 8716563439783
UBB 240201684158
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.