text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska Short DIN 179 A 5,4 MM

Specificaties

D (mm) 5.40
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 5.40
d2 10
h2 10
Waga na sztukę (g) 6.2
Type Short Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.054.001
EAN 8716563441595
UBB 240201699834
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.