Tuleja wiertnicza
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
F3690
F3690.039.001
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
Fabory Tuleja wiertarska Short DIN 179 A 3,9 MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D (mm)
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Fabory
d1
3.90
d2
7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
D (mm)
3.90
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Fabory
d1
3.90
d2
7
h2
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
179A
Numery artykułów
Numer artykułu
F3690.039.001
EAN
8715493116832
UBB
240201699347
UNSPSC
27110000
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie