text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/2


Cikkszám U0789.381.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 29
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1 1/2 cala
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 3
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0789.381.001
UBB 240203244142
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.