text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Wiertło cylindryczne # DIN 1897 HSSG 4,9 MM


Numer artykułu U0025.049.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 26
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 62
Średnica wiertła (mm) 4.9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 26
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory (labor)
Waga na sztukę (g) 8.3
Kod towaru 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu U0025.049.001
EAN 8715494657358
UBB 407201054811
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AQ000490
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.