Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
7E250473
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
Fabory RATIOLINE Twist Drill Bit 14.5mm HSS 13mm Cylindrical Shank 169mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7E250473
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
13
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
114
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
169
Średnica wiertła (mm)
14.5
Średnica wału (mm)
13
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
114
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do betonu
Nie
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Odpowiedni do kamienia
Nie
Nadaje się do szkła
Nie
Wiertło dwustronne
Nie
Oś wtykana z płaskim końcem
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Nadaje się do rozwiercania
Tak
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Tak
Z szybką blokadą
Nie
Marka
Fabory approved vendor
O (max.)
RATIOLINE
Type
Twist Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7E250473
UBB
500719650292
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
333131450