Pogłębiacze
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
Wiercenie
Pogłębiacze
U6330.063.001
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
Fabory Pogłębiacz C DIN 335 C HSS HSS 6,3MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
U6330.063.001
Średnica wału (mm)
5
Długość (mm)
44
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
6.3 - 6.3
Marka
Fabory
Coating
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
5
Długość (mm)
44
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
6.3 - 6.3
Marka
Fabory
Coating
HSS
Type
Countersink
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
335-C
Numery artykułów
Numer artykułu
U6330.063.001
EAN
8715494638142
UBB
500500210181
UNSPSC
20102007