Synspec B.V.
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
Wiercenie
Pogłębiacze
U6330.310.001
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
Fabory Pogłębiacz C DIN 335 C HSS HSS 31,0MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
U6330.310.001
Średnica wału (mm)
12
Długość
71
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
31 - 31
Coating
HSS
Type
C
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
12
Długość
71
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
31 - 31
Coating
HSS
Type
C
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
335-C
Numery artykułów
Numer artykułu
U6330.310.001
EAN
8715494638333
UBB
500500211825
UNSPSC
20102007